Motion
20160T218HE
20160T218HE HOJA DE SIERRA, 12", 18TPI, 2PK
Artículo MI #07650115
No. Fabricante 20160T218HE
Precio6.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
20160T218HE HOJA DE SIERRA, 12", 18TPI, 2PK
Artículo MI #07650115
No. Fabricante 20160T218HE
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
Precio6.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    12 pulg.
  • Longitud
    1.9 pulg.
  • Dientes por pulgada
    18

Detalles

  • Aplicaciones
    Para corte de metales pesados
  • Material de la hoja
    Bimetálica
  • Tipo de cuchilla
    Cuchilla Hacksaw
  • Color
    Blanco
  • Número de cuchillas
    1
  • Tipos de productos
    Cuchilla Hacksaw
  • Espaciado progresivo de dientes de cuchilla
    No
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Uso recomendado
    Corte de metal

Descripción general

Descripción del fabricante
20160T218HE HOJA DE SIERRA, 12", 18TPI, 2PK
  • Un nuevo y revolucionario diseño de cuchilla que ofrece una vida útil hasta un 100 % más larga que la generación anterior de cuchillas de sierra para hackeo LENOX
  • La construcción bimetálica permite que las cuchillas se doblen y flexionen sin romperse ni romperse
  • Corta a través de metales duros: tubo negro, tubo de cobre, varilla roscada, unistruto, acero endurecido y varilla corrugada