Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad18 pulg.
- Altura18 pulg.
- Longitud36 pulg.
- Peso del envío92.0 lb
Detalles
- ColorNegro
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Estilo de mangoMango en T giratorio
- Número de Upc del fabricante043419955486
- MaterialAcero
Descripción general
- Las bisagras de acero de grado industrial, los conectores de puerta de liberación rápida y un canalón de lluvia extendido son solo algunas características que hacen que las camas interiores JOBOX® sean las más confiables y seguras del mercado
- Una robusta carcasa de bloqueo de una pieza ayuda a proteger los componentes de bloqueo y proporciona resistencia adicional a la puerta
- La eliminación del clima en automóviles en forma de bombilla y el canalón de lluvia extendido ayudan a mantener el clima alejado
- Bisagras de acero de grado industrial y puerta desplegable para facilitar la carga y descarga, y los cables de puerta de alta resistencia hacen que estas cajas sean versátiles y resistentes
- Los conectores de chavetero de liberación rápida permiten que la puerta se suelte cuando se separan los cables
- Mango en T giratorio con un cierre de leva reforzado, sistema de cierre de tres puntos y carcasa de cierre de una pieza que proporcionan mayor seguridad