Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del tornillo1 pulg.
- Profundidad del cuello6.19 cm, 2.4375 pulg., 2-7/16 pulg.
Detalles
- Resistencia de la aplicaciónServicio pesado
- Recubrimiento de acabado de abrazaderaÓxido negro
- Material de la abrazaderaAcero al carbono
- Tipo de abrazaderaAbrazadera en C estándar
- ColorNegro
- Capacidad de carga9072 kg, 20000 lb
- Capacidad máxima de apertura11.74 pulg., 4.6250 pulg., 4-5/8 pulg.
- Capacidad mínima de apertura0 pulg.
- Acabado/revestimiento de tornillosÓxido negro
- Material del tornilloAcero al carbono
- Estilo de profundidad del cuelloEstándar