Motion
SHUSTER 60-1RIVGLIDEX10

SHUSTER CORP
SHUSTER 60-1RIVGLIDEX10

Cadena de rodillo - Serie Glide, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #07725573
No. Fabricante SHUSTER 60-1RIVGLIDEX10
Precio99.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SHUSTER 60-1RIVGLIDEX10

Cadena de rodillo - Serie Glide, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #07725573
No. Fabricante SHUSTER 60-1RIVGLIDEX10
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
Precio99.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.049 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.093 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.235 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    9480 lbf

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel / óxido negro
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    160 / 10 pies
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Deslizamiento
  • Estándares cumplidos
    ANSI / ASME / ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA DE 10 PIES REMACHADA DESLIZANTE 60
  • Cadena de rodillo de hilera única Glide

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"