Motion
35368
Cadena para soportes de cilindro de gas - Material de estructura de acero inoxidable, 41 in de longitud total
Artículo MI #07732120
No. Fabricante 35368
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena para soportes de cilindro de gas - Material de estructura de acero inoxidable, 41 in de longitud total
Artículo MI #07732120
No. Fabricante 35368
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1 pulg.
  • Longitud total
    41 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Peso del envío
    1.25 lb
  • Peso
    1.25 lb

Detalles

  • Tipo de cilindro
    Gas comprimido
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Código de armonización
    7315120040
  • Número de Upc del fabricante
    697841211308
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA 35368 PARA SOPORTE DE CILINDRO DE GAS
  • Para mejorar el nivel de seguridad en cualquier instalación, la mayoría de los soportes, soportes y carros incluyen aberturas para reajustar las cadenas de soporte secundarias, una cadena para cada correa de cilindro.
  • La cadena de bobina a prueba de acero inoxidable tipo 316 de 0.187-in (5 mm) permite que los eslabones queden planos contra los cilindros, lo que permite un ajuste más ajustado y evita daños en el etiquetado requerido. Las cadenas tienen 41 pulg. (1041 mm) de largo.

También puede gustarle

Los clientes también compraron