Motion
35382
Juego de ejes y ruedas neumáticas para camiones de mano de doble cilindro - 32 in de longitud total
Artículo MI #07732127
No. Fabricante 35382
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de ejes y ruedas neumáticas para camiones de mano de doble cilindro - 32 in de longitud total
Artículo MI #07732127
No. Fabricante 35382
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    10 pulg.
  • Longitud total
    32 pulg.
  • Ancho general
    10 pulg.
  • Peso del envío
    14 lb
  • Peso
    14 lb

Detalles

  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8709900020
  • Número de Upc del fabricante
    697841211377
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE RUEDAS NEUMÁTICAS Y EJES 35382
  • Juego de sustitución de ruedas y ejes para carretillas de mano Justrite de doble cilindro.
  • Incluye dos ruedas neumáticas 10.5-inch con cubos de acero soldados y cojinetes de bolas dobles, y eje chapado con clips y arandelas.
  • Las ruedas son de 10.5-inch x 4 pulgadas. El tamaño del eje es 28.75-inch x 0.625-inch.
  • Para los modelos de carretilla manual de cilindros de gas 35022, 35024, 35026, 35028, 35032 y 35042.

También puede gustarle

Los clientes también compraron