Motion
59589
Dispensador mecánico de toallas de papel sin contacto de alta capacidad GP PRO Pacific Blue Ultra de color negro, 12.6 pulg. de ancho, 16.7 pulg. de alto, 9.3 pulg. de profundidad
Artículo MI #07734070
No. Fabricante 59589
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dispensador mecánico de toallas de papel sin contacto de alta capacidad GP PRO Pacific Blue Ultra de color negro, 12.6 pulg. de ancho, 16.7 pulg. de alto, 9.3 pulg. de profundidad
Artículo MI #07734070
No. Fabricante 59589
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    9.3 pulg.
  • Altura
    16.7 pulg.
  • Ancho
    12.6 pulg.

Detalles

  • Acabado de color del dispensador
    Negro
  • Tipo de dispensador
    Dispensador automático de toallas
  • Para usar con el modelo
    26490, 26491, 26495, 26496
  • Número de Upc del fabricante
    073310595894
  • Tipo de rollo de toallas de papel
    Sin contacto

Descripción general

Descripción del fabricante
59589 DISPN TWL PAC BLU ULTRA MECH NEGRO
  • Duradero: diseñado para soportar un uso intensivo y respaldado por una garantía de 5 años.
  • Fácil de rellenar: la cubierta frontal de fácil acceso se abre 180 grados.
  • Fácil de mantener: los rollos de toallas de 1150 pies de alta capacidad duran más, requieren menos mantenimiento y minimizan la frecuencia de reposición. Longitud de toalla de 11" (de media).
  • Higiénico: el funcionamiento sin contacto ayuda a mejorar la higiene
  • Eficiencia del inventario: las toallas de rollo se adaptan tanto a dispensadores automáticos como mecánicos, y están disponibles en paquetes de 3 rollos (para aquellos con almacenamiento limitado) y paquetes de 6 rollos.
  • Calidad asequible: la opción económica de alta calidad con dispensación individual de toallas para ayudar a evitar desperdicios.
  • Atractivo: los nuevos diseños contemporáneos reflejan los espacios de trabajo de hoy y combinan los dispensadores de jabón y desinfectante Pacific Bue Ultra para un look coordinado
  • Flexible: elija 26490 estuche blanco para rollos de 6 , 26491 estuche blanco para rollos de 3 , 26495 estuche Natural para rollos de 6 o 26496 toallas Natural para rollos de 3 .