Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad6.188 pulg.
- Altura12.125 pulg.
- Ancho5.063 pulg.
Detalles
- Acabado de color del dispensadorAcero inoxidable cepillado
- Acción de dispensaciónManual
- Número de Upc del fabricante073310530604
- Estilo de montajeMontaje en pared
- Tipos de productosJabón para manos
Descripción general
- Higiénica: los recambios sellados ayudan a reducir el riesgo de contaminación, haciéndolos más higiénicos que los recipientes abiertos o a granel.
- Fácil de mantener: el recambio de gran capacidad y el diseño de carga sencilla (una mano, unos segundos) reducen el tiempo y el esfuerzo necesarios para el recambio. La gran ventana del dispensador permite realizar comprobaciones de mantenimiento rápidas.
- Eficiencia del inventario: se puede utilizar el mismo dispensador para jabón, desinfectante o gel para el cabello y el cuerpo.
- Reducción de residuos: el control de porciones cómodo y ajustable ayuda a evitar los residuos. El dispensador está diseñado para garantizar que el 99 % del producto de espuma se vacíe antes de que sea necesario sustituirlo.
- Duradero: diseñado para soportar un uso intensivo y respaldado por una garantía de 5 años.
- Parte de una familia: disponible en acero inoxidable negro, blanco o cepillado, y combina con los dispensadores de toallas Pacific Blue Ultra.
- EcoSmart℮: Las botellas de recarga son 100 % reciclables y contienen un 25 % de contenido posconsumo.
- Cumple con ADA: cumple con las pautas de ADA al requerir menos de 5 libras de fuerza de empuje.
- Opciones personalizadas: la impresión personalizada está disponible para promocionar su negocio.
- EcoSmartTM: opciones de recarga Green Seal y EPA/Safer Choice disponibles.