Motion
48281
GP PRO ActiveAire® Recambio dispensador eléctrico de ambientador para toda la habitación - Sunscape Scent, 3-1/2 pulg., Cartucho
Artículo MI #07734139
No. Fabricante 48281
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GP PRO ActiveAire® Recambio dispensador eléctrico de ambientador para toda la habitación - Sunscape Scent, 3-1/2 pulg., Cartucho
Artículo MI #07734139
No. Fabricante 48281
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    3-1/2 pulg.
  • Profundidad
    5.5 pulg.
  • Altura
    1.75 pulg.
  • Ancho
    3.5 pulg.

Detalles

  • Tipo de ambientador
    Recambio de ambientador
  • Formulario
    Activación del aire
  • Número de Upc del fabricante
    073310482811
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Aroma
    Paisaje solar

Descripción general

Descripción del fabricante
48281 AIR ACTAIR WHLRM POW FRSH DISP RFL
  • SUNSCAPE. Dice que está bien dejar atrás el estrés con una fragancia de isla tropical que también es un recordatorio para tomarse esas vacaciones.
  • FRAGANCIAS COINCIDENTES. Las fragancias de tendencia son las mismas en todo el sistema de cuidado del aire GP PRO ActiveAire®, por lo que puede estar seguro de que sus baños proporcionarán una experiencia coherente y más acogedora para todos.
  • FÁCIL DE MANTENER. El diseño de fácil acceso facilita el mantenimiento.
  • LIBERACIÓN SOSTENIDA. Proporciona frescura durante al menos 30 días.
  • PUEDE AYUDAR A OBTENER CRÉDITOS DE LEED®. La marca LEED®Certification es una marca comercial registrada propiedad del Consejo de Edificios Verdes de EE. UU. y se utiliza con permiso.
  • CUMPLIMIENTO DE VOC. Cumple con el contenido de COV con las regulaciones federales y estatales aplicables. No se utilizan líquidos ni aerosoles.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"