Motion
97 71 180

KNIPEX
97 71 180

Alicates de engarce de 7 1/4" para casquillos de alambre
Artículo MI #07850608
No. Fabricante 97 71 180
Precio77.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
97 71 180

Alicates de engarce de 7 1/4" para casquillos de alambre
Artículo MI #07850608
No. Fabricante 97 71 180
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
Precio77.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2/3 in
  • Longitud
    7 1/8 in
  • Profundidad general
    2/3 in
  • Longitud total
    7 1/4 in
  • Peso del envío
    0.473 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    2/3 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 1/8 in
  • Ancho de pieza única
    7 1/8 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.8 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.5 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.4 in
  • Peso de la herramienta
    0.435 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 15/16 in
  • Peso
    0.435
  • Ancho
    1 15/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de engaste para casquillos de alambre
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Recubrimiento de plástico
  • Tipo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221006228
  • Material
    Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
9771180 CRIMPADORES
  • Alicates de engarce para manguitos de extremo (con casquillos).
  • Capacidad - 0.25 a 2.5 mm2 y 24 a 6 AWG.
  • Engarzado en troqueles semicirculares marcados para conexiones seguras entre el manguito y el conductor.
  • 9 posiciones de engaste.
  • Acero para herramientas especiales de alta calidad; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron