Especificaciones
Dimensiones
- Peso14.3 lb
Detalles
- Velocidad del aire175 mph
- Volumen de aire287 cfm
- Hora de amperaje3.0 Ah
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Tipo de bateríaIones de litio
- Fuente de alimentaciónBatería
- UPC_NO885911501118
- Voltaje60 V
Descripción general
- Alimenta los residuos a un volumen de aire de hasta 423 CFM a 129 MPH
- La boquilla de concentrador plano aumenta la velocidad del aire a 175 MPH para eliminar los residuos más difíciles
- Motor sin escobillas de alta eficiencia que maximiza el tiempo de funcionamiento y la vida útil del motor
- Disparador de velocidad variable y bloqueo de velocidad para un control total de la potencia
- Diseño ligero y ergonómico que maximiza el control y minimiza la tensión en el brazo
- Diseñado para soportar el uso diario intensivo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación