Motion
3940B2TIEX

INGERSOLL-RAND
3940B2TIEX

Atex 3900 Sery Impact Wrench - Serie 3900 Impact Wrench, Mango en D, Tamaño de accionamiento de 1 pulg., Entrada de 0.5000 pulg., Par de apriete de 2500 pies-lbs
Artículo MI #07867721
No. Fabricante 3940B2TIEX
Precio10,127.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
3940B2TIEX

Atex 3900 Sery Impact Wrench - Serie 3900 Impact Wrench, Mango en D, Tamaño de accionamiento de 1 pulg., Entrada de 0.5000 pulg., Par de apriete de 2500 pies-lbs
Artículo MI #07867721
No. Fabricante 3940B2TIEX
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
Precio10,127.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del yunque
    Estándar
  • Soplado por minuto
    800
  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/4 pulg.
  • Altura total
    en
  • Longitud total
    13.5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    21.2 lb
  • Par de apriete
    2500 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    64 cfm
  • Entrada de aire
    1/2 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte inferior
  • Estilo de mango
    Mango en D
  • Tipo de mango
    Mango en D
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire
  • Serie
    Llave de impacto serie 3900
  • UPC_NO
    663023143330

Descripción general

Descripción del fabricante
3940B2TIEX 1IN IMPACTO DE AIRE DE ATEX 2750FT-LB
  • Marcas ATEX: ATEX 2014/34/EU y Ex h IIA T6 Gb X
  • Certificación ISO 80079-36
  • PLACA FINAL BRONCEADA: Gracias a la placa final de bronce y a un tratamiento preventivo contra la corrosión, esta serie es resistente a la corrosión y al desgaste, lo que la hace ideal para condiciones exteriores.
  • DURABILIDAD: Con una caja de martillo de titanio y una carcasa de metal, esta herramienta puede soportar incluso las condiciones más duras.
  • POTENCIA: la serie 3900 ofrece una salida de par elevado, lo que hace que cada trabajo sea muy sencillo.
  • El mecanismo de martillo doble garantiza una potencia y un equilibrio constantes
  • Motor de polarización inversa para ayudar a retirar los pernos más resistentes
  • La lubricación del mecanismo alimentado a presión garantiza una cobertura completa en toda la herramienta
  • Optimizado para uso industrial general, mantenimiento, reparaciones y operaciones, ferrocarril, maquinaria pesada y construcción naval
  • Silenciador integral

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"