Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete1 oz
- Peso0.1 lb
Detalles
- ColorNaranja
- Tiempo de curado1 min
- Código de armonización3204900000
- Número de Upc del fabricante753769835146
- Tipo de paqueteTubo
- UPC_NO753769835146
Descripción general
- Pasta indicadora de sellado de par de secado rápido con menos de 60 segundos de secado al tacto.
- Contiene propiedades fluorescentes para inspecciones visuales con poca luz y aditivos de caucho que permiten la vibración y la expansión/contracción sin fisuras.
- Marca de par a prueba de manipulaciones
- Seguro para la mayoría de las superficies
- Altamente visible
- Excelente adhesión
- Detecta visualmente tuercas y pernos sueltos
- Proporciona protección de garantía
- Marca la fluorescencia bajo luz negra/UV.
- Paquete de caja de 24 si se pide a la fábrica.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de ITWCampaña promocional de ITW
Ver folleto
ITW Pro Brands LPS MaxITW Pro Brands LPS Max
Ver folleto
Protector solar Scrubs de ITW Pro BrandsObtenga más información sobre el protector solar y el protector contra insectos Scrubs de ITW.
Ver folleto
Loción con protector solar ScrubsSCRUBS Sunscreen Lotion es una loción de protección solar SPF 30+ de amplio espectro en una práctica bolsa de dosis única. La fórmula no grasosa ofrece protección UVA/UVB y no contiene PABA ni aceite.
Ver folleto
Más recursos
Toallitas desinfectantes en seco para superficies de alimentos
La potente fórmula sin enjuague mata el 99.9 % de las bacterias en contacto con los alimentos surfaces2 en 30 segundos.
ITW Pro Brands FREGUETAS Toallitas Sin Aclarado
Toallitas sin aclarado ITW Pro Brands. SCRUBS NO RINSE Food Surface Disinfectant Wipes simplifica la limpieza, desinfección y desodorización sin necesidad de enjuague posterior.