Motion
05061
Imprimador flexible y acabado Zinsser® WATERTITE® - 1 galón, lata, color blanco
Artículo MI #07961700
No. Fabricante 05061
Precio68.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Imprimador flexible y acabado Zinsser® WATERTITE® - 1 galón, lata, color blanco
Artículo MI #07961700
No. Fabricante 05061
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
Precio68.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Peso
    7.75 lb

Detalles

  • Color
    Tinte blanco
  • Código de armonización
    3209.90.0000
  • Número de Upc del fabricante
    047719050612
  • Número de ID de MSDS
    WRT-04
  • Cantidad del paquete
    2
  • UPC_NO
    047719050612

Descripción general

Descripción del fabricante
5061 WATERTITE, 1-GL CEBADO FLEXIBLE Y FINAL
  • Mantenga el agua fuera, incluso en medio de las fluctuaciones climáticas, con el imprimador flexible y acabado Rust-Oleum® Zinsser® WATERTITE®.
  • Esta fórmula de látex de bajo COV cuenta con tecnología Flex, que se expande y contrae para mantener selladas las grietas del cabello. Más fácil de aplicar que los elastoméricos.
  • Cebado de una capa; imprimado y acabado de dos capas
  • Ideal para usar en concreto exterior y mampostería nuevos y existentes, ¡incluidos estuco, ladrillo, inclinación y más!
  • Diseñado con cualidades elastoméricas: se expande y contrae para rellenar las grietas del cabello
  • Resistente a la humedad y al moho: protege las superficies de la lluvia provocada por el viento
  • Respaldado por una garantía de durabilidad de 10 años*
  • Fórmula de látex de bajo COV: tintable a blanquecino y de tono medio

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"