Motion
301992
780 Revestimiento de techo elastomérico - 5 gal, color blanco
Artículo MI #07961820
No. Fabricante 301992
Precio249.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
780 Revestimiento de techo elastomérico - 5 gal, color blanco
Artículo MI #07961820
No. Fabricante 301992

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$249.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Tamaño
    4.75 galones
  • Contenido de VOC
    0 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 grados a 100 °F
  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Blanco
  • Cobertura
    100 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    De 2 a 24 h.
  • Finalizar
    Sin terminar
  • Código de armonización
    3209.10.0000
  • Número de Upc del fabricante
    020066324308
  • Número de ID de MSDS
    ROC-64
  • Tipo de resina
    Acrílico a base de agua
  • Superficie
    Construcción, Hormigón, Techos Metalizados, Bitumen Modificado, Techos de Una Capa Contemplados
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    020066324308

Descripción general

Descripción del fabricante
301992 R-O 4.75 GL 17 AÑOS ELASTOMÉRICO
  • 85 % reflectante
  • Resistente a la lluvia en 2 horas
  • Resistente al moho
  • Flexibilidad a baja temperatura hasta -30°
  • Rendimiento de hasta 17 años

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"