Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Tamaño0.9 galones
- Contenido de VOC0 g/l
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación40 grados a 100 °F
- Tipo de baseAgua
- ColorBlanco
- Cobertura12 pies2/galón
- Tiempo de secadoDe 4 a 8 h.
- FinalizarSin terminar
- Código de armonización2523.29.0000
- Número de Upc del fabricante020066324155
- Número de ID de MSDSROC-94
- Tipo de resinaPolímero acrílico elastomérico
- SuperficieAsfalto, Metal, Bitumen modificado, Techo de una sola capa
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO020066324155
Descripción general
- Excelente adhesión y flexibilidad para una protección duradera
- Parchea las costuras y divide y sella los sujetadores de techo
- Uso en metal, asfalto, MB y la mayoría de los techos de una sola capa
- Ideal para sellar techos metálicos y para su aplicación bajo revestimientos de techo elastoméricos
- Garantía de 10 años
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación