Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor0.9 galones (EE. UU.)
- Tamaño0.9 GALÓN
Detalles
- ColorBlanco
- Código de armonización3209.10.0000
- Número de Upc del fabricante020066425388
- Número de ID de MSDSROC-136
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO020066425388
Descripción general
- Se utiliza para sellar penetraciones y terminaciones.
- Excelente adhesión al hormigón, albañilería, espuma de poliuretano, EPDM, PVC envejecido, revestimientos acrílicos envejecidos, láminas granulares, madera, metales, Kynar® y la mayoría de los demás materiales de construcción comunes.
- Se puede aplicar sobre superficies húmedas y subacuáticas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación