Motion
38000162
Rango de 1/2", lectura de dial 0-100 , indicador de descenso de dial de graduación de 0.001"; dial de 2.2", rango de 0.1" por revolución, precisión de 0.002", contador de revolución, incluye certificación de trazabilidad NIST
Artículo MI #08037813
No. Fabricante 38000162
Precio118.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 1/2", lectura de dial 0-100 , indicador de descenso de dial de graduación de 0.001"; dial de 2.2", rango de 0.1" por revolución, precisión de 0.002", contador de revolución, incluye certificación de trazabilidad NIST
Artículo MI #08037813
No. Fabricante 38000162

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio118.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del dial
    2.2000 pulg.
  • Lectura de marcación
    0-100
  • Diámetro del vástago
    3/8 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.002000 pulg.
  • AGDGpNo
    2
  • Tipo de espalda
    Terminal
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.001000 pulg.
  • Medición máxima
    0.5000 pulg.
  • Medición de la fuerza
    1.50 N
  • Rango por revolución
    0.1000 pulg.
  • Contador de revolución
    Sí
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST

Descripción general

Descripción del fabricante
INDICADOR DE DIAL DE LUJO 22-308-1 SPI AGD 2