Motion
ATWJ210VS
Llave ajustable - 10.0000 in de longitud total, material de aleación de acero, acabado de fosfato negro, mango de mordaza ancho, capacidad máxima de mordaza de 1-1/2 in
Artículo MI #08080597
No. Fabricante ATWJ210VS
Precio64.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave ajustable - 10.0000 in de longitud total, material de aleación de acero, acabado de fosfato negro, mango de mordaza ancho, capacidad máxima de mordaza de 1-1/2 in
Artículo MI #08080597
No. Fabricante ATWJ210VS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio64.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10.0000 pulg.
  • Tamaño de la llave
    10 pulg.

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    Cumple o supera
  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato negro
  • Estilo de mango
    Mordaza ancha
  • Capacidad de la mordaza
    1-1/2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    37103328052
  • Material
    Acero
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1-1/2 pulg.
  • Escala de medición
    Escala incluida
  • UPC_NO
    037103328052
  • Garantía
    Vida útil limitada estándar
  • Tipo de llave
    Mordaza ancha

Descripción general

Descripción del fabricante
ATWJ210VS LLAVE AJUSTABLE DE 10"