Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6.0000 pulg.
- Tamaño de la llave6 pulg.
Detalles
- Especificaciones de ASMECumple o supera
- Material del cuerpoAcero de aleación
- Recubrimiento de acabadoFosfato negro
- Estilo de mangoMordaza ancha
- Capacidad de la mordaza1-3/4 pulg.
- Número de Upc del fabricante37103328069
- MaterialAcero
- Capacidad máxima de la mordaza1-1/8 pulg.
- Escala de mediciónEscala incluida
- UPC_NO037103328069
- GarantíaVida útil limitada estándar
- Tipo de llaveMordaza ancha