Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad9.572 pulg.
- Altura15.761 pulg.
- Ancho12.700 pulg.
Detalles
- Acabado de color del dispensadorHumo
- Tipo de dispensadorDispensador automático de toallas
- Para usar con la marcaScott® 02001
- Para usar con el modeloScott®
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante036000488601
- Funcionamiento del dispensador de toallas de papelMotion Sensor
- UPC_NO036000488601
Descripción general
- Ofrece hasta 5 años de autonomía de la batería
- Compatible con 02001 toallas de papel de rollo duro Essential de Scott, que incluyen bolsillos de absorción únicos (núcleo de 1.75")
- Entrada sin llave o cierre de resorte activado con llave, perilla de alimentación de emergencia, rodillo de corte sin función de alimentación doble para minimizar los residuos
- 99.9 % sin atascos para garantizar que nunca se pierda una ocasión de secado de manos, minimizando el riesgo de contaminación cruzada.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guantes Kimberly-Clark G10 Flex de nitrilo azulGuantes Kimberly-Clark G10 Flex de nitrilo azul
Ver la documentación
Guantes de nitrilo Kimberly-Clark G10 Comfort Plus BlueGuantes de nitrilo Kimberly-Clark G10 Comfort Plus Blue
Ver la documentación
Guantes Kimberly-Clark G10 2PRO de nitrilo azulGuantes Kimberly-Clark G10 2PRO de nitrilo azul
Ver la documentación- Sistema de toallas WypAll Reach
Sistema de toallas WypAll Reach
Ver la documentación