Motion
3MM9120WICRSUL

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9120WICRSUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08548308
No. Fabricante 3MM9120WICRSUL
Precio2,989.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9120WICRSUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08548308
No. Fabricante 3MM9120WICRSUL
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
Precio2,989.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    24 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MM9120WI SUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796312746
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796312746

Descripción general

Descripción del fabricante
3MM9120WI SUL
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 1.299 kg 2.86 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 3MM9120WICRDUH 3MM9120WICRDUL 3MM9120WICRDUM 3MM9120WICRDUX 3MM9120WICRQUH 3MM9120WICRQUL 3MM9120WICRQULFS637 3MM9120WICRQUM 3MM9120WICRQUX 3MM9120WICRSUH 3MM9120WICRSUL 3MM9120WICRSULFS637 3MM9120WICRSUM 3MM9120WICRSUX 3MM9120WICRTUH 3MM9120WICRTUL 3MM9120WICRTUM 3MM9120WICRTUMFS637 3MM9120WICRTUX