Motion
70BNR10XTYNDBBCA10P4

NSK CORP, BEARING DIV
70BNR10XTYNDBBCA10P4

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 70 mm de diámetro interno, 110 mm de DE, 80 mm de ancho, 18° de contacto, abierto
Artículo MI #08673660
No. Fabricante 70BNR10XTYNDBBCA10P4
Price$8,527.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
70BNR10XTYNDBBCA10P4

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 70 mm de diámetro interno, 110 mm de DE, 80 mm de ancho, 18° de contacto, abierto
Artículo MI #08673660
No. Fabricante 70BNR10XTYNDBBCA10P4
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
Price$8,527.72/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    70 mm
  • Contact Angle  
    18 °
  • Outside Diameter  
    110 mm
  • Overall Width  
    80 mm

Details

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    70BNR10XTYNDBBCA10P4 SUPER PRECISIÓN
  • Código de armonización
    6909195010
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176908453
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176908453

Descripción general

Descripción del fabricante
70BNR10XTYNDBBCA10P4 SUPER PRECISIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron