Motion
52207
Cojinete de empuje de bola - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 34 mm Ancho
Artículo MI #08673761
No. Fabricante 52207
Precio337.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 34 mm Ancho
Artículo MI #08673761
No. Fabricante 52207
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
Precio337.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    34 mm
  • Peso
    0.42 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    52207 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE
  • Código de armonización
    8482105008
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176070938
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Tipo de raza
    Plano
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39500 N
  • Serie
    522
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • UPC_NO
    029176070938

Descripción general

Descripción del fabricante
52207 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE