Motion
MB38
Arandela de bloqueo de cojinetes - 190 mm D.I., 252 mm Diámetro exterior, 214 mm Diámetro frontal, Serie MB
Artículo MI #08674848
No. Fabricante MB38
Precio245.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 190 mm D.I., 252 mm Diámetro exterior, 214 mm Diámetro frontal, Serie MB
Artículo MI #08674848
No. Fabricante MB38
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
Precio245.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Cara Diámetro  
    214 mm
  • Ancho de la llave
    20 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    252 mm
  • Tang Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    KM38
  • País de origen
    TW
  • Código de armonización
    7318220000
  • Número de Upc del fabricante
    029176792748
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Tangs  
    19
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    MB
  • UPC_NO
    029176792748

Descripción general

Descripción del fabricante
MB38 ARANDELA DE SEGURIDAD DEL COJINETE, MÉTRICA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"