Motion
MB48
Arandela de bloqueo de cojinetes - 240 mm D.I., 312 mm Diámetro exterior, 270 mm Diámetro frontal, Serie MB
Artículo MI #08674859
No. Fabricante MB48
Precio1,027.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 240 mm D.I., 312 mm Diámetro exterior, 270 mm Diámetro frontal, Serie MB
Artículo MI #08674859
No. Fabricante MB48
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
Precio1,027.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Cara Diámetro  
    270 mm
  • Ancho de la llave
    24 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    312 mm
  • Tang Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    HM48T
  • País de origen
    TW
  • Código de armonización
    7318220000
  • Número de Upc del fabricante
    029176863950
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    MB
  • UPC_NO
    029176863950

Descripción general

Descripción del fabricante
MB48 ARANDELA DE SEGURIDAD DEL COJINETE, MÉTRICA