Motion
AN21-IN
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie AN - Tamaño de rosca de M105x2 mm, 140 mm OD, 126 mm Diámetro frontal, 18 mm Ancho
Artículo MI #08674899
No. Fabricante AN21-IN
Precio75.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie AN - Tamaño de rosca de M105x2 mm, 140 mm OD, 126 mm Diámetro frontal, 18 mm Ancho
Artículo MI #08674899
No. Fabricante AN21-IN
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
Precio75.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    126 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • Altura total
    0.7600 pulg.
  • Ancho general
    5.4430 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M105x2 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • País de origen
    TW
  • Código de armonización
    7318168030
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176963827
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    AN
  • UPC_NO
    029176963827

Descripción general

Descripción del fabricante
AN21-IN COMPONENTES MONTADOS