Motion
FXR1000
Elevador magnético permanente de tierras raras: capacidad de carga de 1000 lb, los usos de aplicación son materiales redondos
Artículo MI #08775803
No. Fabricante FXR1000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador magnético permanente de tierras raras: capacidad de carga de 1000 lb, los usos de aplicación son materiales redondos
Artículo MI #08775803
No. Fabricante FXR1000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    9.00 pulg.
  • Altura del imán
    4.40 pulg.
  • Altura total
    8.10 pulg.
  • Longitud total
    11.30 pulg.
  • Peso
    49 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Materiales redondos
  • Material
    Tierras raras
  • Capacidad de carga de trabajo plana
    1000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
IMÁN DE ELEVACIÓN PERMANENTE DE 11.3" FXR1000 FX