Motion
MS15161
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 5/16 in, Variador de 1/4 in, 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #08789059
No. Fabricante MS15161
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 5/16 in, Variador de 1/4 in, 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #08789059
No. Fabricante MS15161
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la abertura
    5/16 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    5/16 pulg.

Detalles

  • Acabado de color
    Negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    843854017080
  • Material
    S2 Acero modificado
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    843854017080

Descripción general

Descripción del fabricante
MS15161-VP1 1/4 CUADR 5/16 IMPACTO DE MAGNÍFICA
  • Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
  • Esquinas redondeadas en la abertura hexagonal y cuadrada para aliviar la tensión.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good