Motion
5109CSV
Bolsos y accesorios para balde de liniero - Material de vinilo
Artículo MI #08791456
No. Fabricante 5109CSV
Precio146.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsos y accesorios para balde de liniero - Material de vinilo
Artículo MI #08791456
No. Fabricante 5109CSV
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
Su precio$146.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    17 pulg.
  • Longitud
    17 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Utility bucket is bright orange for easy visibility • Water-resistant vinyl tool bucket construction helps to keep tools dry • Zipper-closing top keeps tools safely inside • Maximum safe load rating of 100-Pound (45 kg), 12-Inch (30.5 cm) diameter, 17-Inch (43.2 cm) high • Web handle extends down the sides of the bucket for added strength • Swivel snap hook for hoisting • Black molded polypropylene bottom
  • Material
    Vinilo

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBO DE CIERRE SUPERIOR DE VINILO 5109CSV
  • El cubo de servicio es de color naranja brillante para facilitar la visibilidad
  • La construcción de cubo de vinilo resistente al agua ayuda a mantener las herramientas secas
  • La parte superior con cierre de cremallera mantiene las herramientas seguras en el interior
  • Maximum safe load rating of 100-Pound (45 kg), 12-Inch (30.5 cm) diameter, 17-Inch (43.2 cm) high
  • El asa de cincha se extiende por los laterales del cubo para mayor resistencia
  • Gancho de seguridad giratorio para elevación
  • Fondo de polipropileno moldeado negro

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron