Motion
FNT-821;PDL125

JTEKT KOYO (NRB)
FNT-821;PDL125

Conjunto de cojinete de empuje - Orificio de 8 mm, 21 mm OD
Artículo MI #08837071
No. Fabricante FNT-821;PDL125
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
FNT-821;PDL125

Conjunto de cojinete de empuje - Orificio de 8 mm, 21 mm OD
Artículo MI #08837071
No. Fabricante FNT-821;PDL125
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    21 mm
  • Ancho general
    2 mm
  • Peso
    0.006 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Material de la jaula
    1010 Acero
  • Tipo de jaula
    Remachado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    110 °C
  • RPM Máx.
    20000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
FNT-821;CONJUNTO DE COJINETE DE EMPUJE PDL125

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good