Motion
4101
4101 3-Ply 42 Algodón/Poliéster Marrón Nitrilo Fricción x Fricción
Artículo MI #08907445
No. Fabricante 4101
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4101 3-Ply 42 Algodón/Poliéster Marrón Nitrilo Fricción x Fricción
Artículo MI #08907445
No. Fabricante 4101
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.063 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    1.5 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.037 lb

Detalles

  • cocodrilo
    7
  • Categoría de correa
    Manipulación de paquetes
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Fricción
  • Caja
    Algodón/poliéster
  • Recortadora
    UX1SP
  • Color
    Marrón
  • Compuesto
    Nitrilo
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Escalón, paso de sesgo
  • Aceptado por la FDA
    No FDA
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    Resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF100 W
  • Espiral de plástico
    ASL90
  • Pliegue
    3
  • Tipo de producto
    Manipulación del embalaje
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS62
  • Rango de temperatura
    20°F a 212 °F
  • Cubierta superior
    Fricción
  • Fuerza de trabajo
    42 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3P42 NITRILO DE BRN FBS
  • Una mezcla de tejido de algodón y poliéster
  • A menudo se denomina “cinturón de chapa” para una variedad de transportes de peso ligero y medio
  • Los compuestos de nitrilo hacen que esta construcción sea popular para condiciones aceitosas, especialmente piezas metálicas, y para transportar cintas para máquinas plegadizas
  • Es resistente al aceite, la grasa y los productos químicos

También puede gustarle