Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior22 mm
- Ancho general16 mm
- Peso0.04 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT172216S es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 17 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.04 lb, adecuado para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja de precisión en aplicaciones automotrices y de maquinaria.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT172216S
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto