Motion
NAFW254232
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 25 mm, 42 mm OD, 32 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943156
No. Fabricante NAFW254232
Precio149.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 25 mm, 42 mm OD, 32 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943156
No. Fabricante NAFW254232
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
Precio149.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    32 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    35700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NAFW254232 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho total de 32 mm y un diseño abierto, lo que lo hace adecuado para ensamblajes industriales que requieren capacidad de ancho adicional.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NAFW
  • Capacidad de carga estática
    56800 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAFW254232 CON JAULA Y RODILLOS - CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior

También puede gustarle

Los clientes también compraron