Motion
87X6374 MILL-DERECHA N

GARLOCK KLOZURE
87X6374 MILL-RIGHT N

Sólido, 7.0000 pulg. de diámetro del eje, 8.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho general, material de borde N MILL-RIGHT
Artículo MI #08972285
No. Fabricante 87X6374 MILL-RIGHT N
Precio275.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
87X6374 MILL-RIGHT N

Sólido, 7.0000 pulg. de diámetro del eje, 8.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho general, material de borde N MILL-RIGHT
Artículo MI #08972285
No. Fabricante 87X6374 MILL-RIGHT N
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
Precio275.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    8.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Diámetro del eje
    7.0000 pulg.

Detalles

  • Material labial
    DERECHA DE LA MILLA N
  • Número de Upc del fabricante
    191074014090
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 pies/min;25.4 m/s
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.050 pulg. a 2,500 pies/min;0.025 pulg. a 5,000 pies/min;1.27 mm a 12.7 m/s;0.63 mm a 25.4 m/s
  • Tolerancia a la presión
    7 psi;0.48 bar
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    CRS
  • Estilo
    Modelo 87

Descripción general

Descripción del fabricante
87X6374 MILL-RIGHT N 7.000"ID 8.000"OD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"