Motion
36227N ARCHIVO,IGUAL,CORTADO 2,4"/102MM

Nicholson
36227N FILE,EQUALING,CUT 2,4"/102MM

Lima de doble corte con patrón suizo de precisión estándar de 4", corte 2 , 5-9/16" LOC, 13/32" de ancho x 5/64" de grosor, con Tang
Artículo MI #09018549
No. Fabricante 36227N FILE,EQUALING,CUT 2,4"/102MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nicholson
36227N FILE,EQUALING,CUT 2,4"/102MM

Lima de doble corte con patrón suizo de precisión estándar de 4", corte 2 , 5-9/16" LOC, 13/32" de ancho x 5/64" de grosor, con Tang
Artículo MI #09018549
No. Fabricante 36227N FILE,EQUALING,CUT 2,4"/102MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4 pulg.
  • Longitud de corte
    5-9/16 pulg.
  • Grosor general
    5/64 pulg.
  • Diámetro de ancho general
    13/32 pulg.

Detalles

  • Corte
    2
  • Tipo de archivo
    Igualación
  • Nivel de precisión
    Estándar
  • Código PSC
    5350
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
36227N ARCHIVO,IGUAL,CORTADO 2,4"/102MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"