Motion
82542 SKT HEX BIT 3/8DR  7MM

Gearwrench
82542 SKT HEX BIT 3/8DR 7MM

Accionamiento de 3/8", 7mm Vaso de Punta Hexagonal Manual 2-4/5" OAL, Longitud de Punta 2.05"
Artículo MI #09020020
No. Fabricante 82542 SKT HEX BIT 3/8DR 7MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
82542 SKT HEX BIT 3/8DR 7MM

Accionamiento de 3/8", 7mm Vaso de Punta Hexagonal Manual 2-4/5" OAL, Longitud de Punta 2.05"
Artículo MI #09020020
No. Fabricante 82542 SKT HEX BIT 3/8DR 7MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de bit
    2.050 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    7.0 mm
  • Longitud total
    2.800 pulg.

Detalles

  • Especificaciones cumplidas
    Cumple o supera las especificaciones ANSI
  • Tipo de herramienta
    Zócalo de punta hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
82542 SKT HEX BIT 3/8DR 7MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"