Motion
82702 SCRDR SLT 3/16X  6

Gearwrench
82702 SCRDR SLT 3/16X 6

Anchura de la hoja de 3/16" x 10" Destornillador ranurado OAL Longitud de la hoja de 6", Mango redondo, Mango de acetato
Artículo MI #09020060
No. Fabricante 82702 SCRDR SLT 3/16X 6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
82702 SCRDR SLT 3/16X 6

Anchura de la hoja de 3/16" x 10" Destornillador ranurado OAL Longitud de la hoja de 6", Mango redondo, Mango de acetato
Artículo MI #09020060
No. Fabricante 82702 SCRDR SLT 3/16X 6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    3/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.22 pulg.
  • Longitud del mango
    3.94 pulg.
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Rango de longitud total
    10" y más largo en

Detalles

  • Estilo de mango
    Acetato
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Tipo de herramienta
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
82702 SCRDR SLT 3/16X 6

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"