Motion
84634
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 3/8 in, Variador de 1/2 in, 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #09020410
No. Fabricante 84634
Precio24.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 3/8 in, Variador de 1/2 in, 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #09020410
No. Fabricante 84634

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de bit
    0.430 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    78 mm
  • Tamaño del enchufe
    3/8 pulg.

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.33M
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Cromo-molibdeno (Cr-Mo)
  • Código PSC
    5120
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    099575846342

Descripción general

Descripción del fabricante
84634 1/2"DR. TOMA IMPACT HEX DE 3/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron