Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9 pulg.
- Peso0.3 lb
Detalles
- AplicaciónPara el rastreo de cables
- Tipo de bateríaAAA
- Tipo de indicadorSonido
- MaterialPlástico y metal
- EstándaresCertificación CE
Descripción general
- Rastrea cableado abierto sin alimentación cuando se utiliza con el generador de tonos Toner-Pro (VDV500-063, se vende por separado)
- Punta conductora, no metálica, resistente y reemplazable
- Luz de trabajo para usar en espacios oscuros
- Conector de auriculares de 3.5 mm para entornos ruidosos (auriculares no incluidos)
- Bloque de terminales en la sonda para confirmar que se ha localizado el par tonificado
- Punta de repuesto sin herramientas, con cierre y giro (n.o de n.o VDV999-068) disponible
- Un botón de encendido con indicador LED de encendido sin necesidad de mantener pulsado el botón
- Apagado automático
- Indicador de batería baja
- 4 pilas AAA incluidas