Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6312
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6212
- Factor de servicio1.25
- Peso599 lb, 271.7 kg
Detalles
- Detalles adicionalesPoliéster con doble impregnación; Rol 5009 222E; Pintura tropical completa (200H); Juntas de sellado Permatex; Método de equilibrado de 1/2 llaves; Cantidad de 12 cables de conexión; Tapón de rosca Sae 1010/20 de acero al carbono
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1800 rpm
- DescripciónHP:50, F#324/6T, RPM:1800, 230/460V, TEFC
- Descripción Palabra claveTrabajo severo
- Cojinete del extremo de la transmisión6312 2RS C3
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa118 A;59.2 A
- Eficiencia a plena carga0.945
- Par de carga completa148 pies-libras;200.66 N-m
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP55
- Código KVAG
- kW37 kW
- Número de catálogo del fabricante05018ET3ECT326TF1-W2
- Categoría del motorTrabajo severo
- Caballos de fuerza del motor50 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6212 2RS C3
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola de sellado doble (2RS)
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteBola de sellado doble
- Voltaje230 V, 460 V
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver folleto
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGEl motor de lavado encapsulado WEG proporciona protección IP69K-rated resistente a la corrosión para ambientes de alimentos y bebidas. Su diseño totalmente encapsulado evita la contaminación, soporta lavados a alta presión, mejora la higiene, reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor en aplicaciones de procesamiento industrial exigentes.
Ver folleto
Folleto de alimentos y bebidas de WEGSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver folleto
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver folleto