Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de eje compatible9 59/64 pulg. a 16 pulg.
- Altura1 3/16 in
- Longitud22 1/3 in
- Profundidad general1 3/16 in
- Altura o ancho general6 9/16 in
- Longitud total22 3/4 in
- Longitud de pieza única22 1/3 in
- Ancho de pieza única22 1/3 in
- Ancho de dimensión de almacenamiento7.9 in
- Diámetro de la punta4.50 mm
- Ancho de la punta11/64 in
- Peso de la herramienta3.955 libras
- Ancho de la herramienta6 9/16 in
- Ancho6 9/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaRecubrimiento en polvo negro
- Material del cuerpoendurecido con aceite, puntas: acero para herramientas especiales
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de anillo a presión externos - Grandes
- Color del mangoNegro
- Estilo de mangoRecubrimiento en polvo negro
- Interno o externoExterno
- Número de Upc del fabricante843221004811
- Materialendurecido con aceite, puntas: acero para herramientas especiales
- Número de piezas1
- UPC_NO843221004811
Descripción general
Descripción del fabricante
46 10 A6 ALICATES DE ARANDELA DE RETENCIÓN GRANDES, EXTERNOS,
- Para montar anillos de presión en ejes, que van de 252-400 mm ( 9 59/64" a 16").
- Incluye dispositivo de bloqueo, que se puede liberar sin completar el ciclo.
- Puntas rectas reemplazables de acero templado.
- El cuerpo de los alicates está hecho de acero laminado de alta resistencia.
- Las puntas se pueden reemplazar fácilmente por tornillos desenroscadores del cuerpo de los alicates.
- Punta reemplazable número de pieza 46 19 A6.
- Las boquillas están hechas de acero especial para herramientas; endurecido con aceite.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad