Motion
7100203183 GAFAS DE SEGURIDAD SOLUS S2001SGAF-BGR-F, LENTE TRANSPARENTE, ANTIVAHO

3M
7100203183 SOLUS SAFETY GLASSES S2001SGAF-BGR-F, CLEAR LENS, ANTI-FOG

Serie 3M™ Solus- 2000 , S2001SGAF-BGR-F, Patillas gris/azul-verde, Recubrimiento antivaho Scotchgard- , Objetivo AF-AS transparente, Gskt de espuma
Artículo MI #09304524
No. Fabricante 7100203183 SOLUS SAFETY GLASSES S2001SGAF-BGR-F, CLEAR LENS, ANTI-FOG
Precio35.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100203183 SOLUS SAFETY GLASSES S2001SGAF-BGR-F, CLEAR LENS, ANTI-FOG

Serie 3M™ Solus- 2000 , S2001SGAF-BGR-F, Patillas gris/azul-verde, Recubrimiento antivaho Scotchgard- , Objetivo AF-AS transparente, Gskt de espuma
Artículo MI #09304524
No. Fabricante 7100203183 SOLUS SAFETY GLASSES S2001SGAF-BGR-F, CLEAR LENS, ANTI-FOG
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
Precio35.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.173 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Características de comodidad
    Ángulos de lente ajustables
  • Color del marco
    Gris
  • Estilo de marco
    Medio fotograma
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos y antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Marcado de lentes
    3M Z87+ U6
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    S2001SGAF-BGR-F
  • Número de Upc del fabricante
    50068060428795
  • Serie
    2000
  • Tipo
    Gafas protectoras
  • UPC_NO
    50068060428795
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
7100203183 GAFAS DE SEGURIDAD SOLUS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Varillas de trinquete ajustables
  • El revestimiento antivaho Scotchgard raciste al empañamiento durante más tiempo que los revestimientos antivaho tradicionales, incluso después de hasta 25 lavados con agua* *3M pruebas internas por método de prueba EN168 en comparación con los revestimientos antivaho tradicionales.
  • La junta extraíble forrada de espuma ayuda a limitar la exposición de los ojos al polvo y a los residuos, a la vez que proporciona mayor comodidad y amortiguación
  • Las lentes de policarbonato absorben el 99.9 % de los rayos UVA y UVB
  • Cumple con los requisitos de la norma ANSI Z87.1-2015 como gafas con clasificación de impacto
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good