Motion
63312ZZD1C3

NTN
63312ZZD1C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm D.I., 130 mm D.E., 54 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #09330208
No. Fabricante 63312ZZD1C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63312ZZD1C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm D.I., 130 mm D.E., 54 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #09330208
No. Fabricante 63312ZZD1C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.1378 pulg., 3.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.1260 pulg., 54.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    54 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    63312ZZD1C3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 63312ZZD1C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 60 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 130 mm para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    63312ZZD1C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359583397
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11700 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359583397

Descripción general

Descripción del fabricante
63312ZZD1C3 COJINETE DE BOLA