Motion
63312ZZD1C3/EM

NTN
63312ZZD1C3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 130 mm de DE, 54 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09330209
No. Fabricante 63312ZZD1C3/EM
Precio552.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63312ZZD1C3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 130 mm de DE, 54 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09330209
No. Fabricante 63312ZZD1C3/EM
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
Precio552.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.1378 pulg., 3.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.1260 pulg., 54.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    54 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    6.592 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 63312ZZD1C3/EM
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 63312ZZD1C3/EM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 60 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 130 mm para maquinaria pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    63312ZZD1C3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4550253058922
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 320 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11700 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253058922

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 63312ZZD1C3/EM