Motion
63320X1ZC3

NTN
63320X1ZC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm D.I., 215 mm D.E., 3.2520 pulg. de ancho, blindado simple, sin anillo a presión
Artículo MI #09330215
No. Fabricante 63320X1ZC3
Precio2,359.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63320X1ZC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm D.I., 215 mm D.E., 3.2520 pulg. de ancho, blindado simple, sin anillo a presión
Artículo MI #09330215
No. Fabricante 63320X1ZC3
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
Precio2,359.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ancho del anillo interior
    3.2519 pulg., 82.600 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    3.2520 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    26.764 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    63320X1ZC3 PIEZA AUTOMÁTICA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 63320X1ZC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 100 mm con un solo blindaje y un diámetro exterior de 215 mm para cargas pesadas.
  • Número de catálogo del fabricante
    63320X1ZC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359908602
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4200 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359908602

Descripción general

Descripción del fabricante
63320X1ZC3 PIEZA AUTOMÁTICA