Motion
6906L1C3

NTN
6906L1C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 30 mm de DI, 47 mm de DE, 9 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09330304
No. Fabricante 6906L1C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6906L1C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 30 mm de DI, 47 mm de DE, 9 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09330304
No. Fabricante 6906L1C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3543 pulg., 9.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6906L1C3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6906L1C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 30 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 47 mm para una rotación suave.
  • Número de catálogo del fabricante
    6906L1C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359587302
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1790 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1120 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359587302

Descripción general

Descripción del fabricante
6906L1C3 COJINETE DE BOLA