Motion
K125X133X35

NTN
K125X133X35

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332879
No. Fabricante K125X133X35
Precio350.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K125X133X35

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332879
No. Fabricante K125X133X35
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
Precio350.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    125 mm
  • Exterior Diámetro  
    133 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.606 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359092233
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    58500 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
K125X133X35 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"