Motion
K12X17X13

NTN
K12X17X13

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332880
No. Fabricante K12X17X13
Precio16.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K12X17X13

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332880
No. Fabricante K12X17X13
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
Precio16.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    17 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.017 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359092202
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2020 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2110 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
K12X17X13 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos