Motion
K25X29X13

NTN
K25X29X13

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332894
No. Fabricante K25X29X13
Precio16.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K25X29X13

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332894
No. Fabricante K25X29X13
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
Precio16.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    29 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.022 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K25X29X13 tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 29 mm, un ancho total de 13 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.022 lb, lo que lo hace ideal para equipos compactos.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359093155
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2430 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3800 lbf
  • UPC_NO
    4547359093155

Descripción general

Descripción del fabricante
K25X29X13 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"